曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP342K

パイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342K - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57023355VP342K-1D1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023364VP342K-1D1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023373VP342K-1DO1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023382VP342K-1DZ1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023391VP342K-1DZ1-01A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023407VP342K-1DZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023416VP342K-1DZ1-02A-F-X505AC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023425VP342K-1DZ1-02A-X505AC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023434VP342K-1G1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023443VP342K-1G1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023452VP342K-1GD1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023461VP342K-1GE1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023477VP342K-1M1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023486VP342K-1T1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023495VP342K-1T1-01A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023504VP342K-1T1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023513VP342K-1T1-02B-X505AC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023522VP342K-1TD1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023531VP342K-1TZ1-01A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023547VP342K-1TZD1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023556VP342K-1TZE1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023565VP342K-1TZE1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023574VP342K-2D1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023583VP342K-2DD1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023592VP342K-2DO1-02A-X505AC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023601VP342K-2DZ1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023617VP342K-2DZ1-02BAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023626VP342K-2DZE1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023635VP342K-2G1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023644VP342K-2G1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023653VP342K-2GD1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023662VP342K-2GD1-02A-X500AC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023671VP342K-2GZ1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023687VP342K-2MZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023696VP342K-2T1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023705VP342K-2TZ1-01A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023714VP342K-2TZ1-01B-FAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023723VP342K-2TZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023732VP342K-3DZ1-02A-FAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023741VP342K-4TZ1-01BAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/8N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023757VP342K-5D1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023766VP342K-5D1-02A-FDC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023775VP342K-5D1-02A-F-X505DC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
57023784VP342K-5D1-02A-X505DC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57023793VP342K-5D1-02FADC24GG1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023802VP342K-5D1-02FBDC24GG1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023811VP342K-5D1-02FB-X505DC24GG1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023827VP342K-5DD1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57023836VP342K-5DUE1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57023845VP342K-5DZ1-01ADC24RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする