曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP342R

パイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP342R - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57024292VP342R-1D1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024301VP342R-1D1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024317VP342R-1DZ1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024326VP342R-1DZ1-01A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024335VP342R-1DZ1-02A-F-X505AC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024344VP342R-1DZ1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024353VP342R-1DZD1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024362VP342R-1G1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024371VP342R-1GZ1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024387VP342R-1GZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024396VP342R-1HZ1-01A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024405VP342R-1LZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024414VP342R-1MZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024423VP342R-1T1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024432VP342R-1TZ1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024441VP342R-2D1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024457VP342R-2D1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024466VP342R-2DD1-01NBAC200(50/60Hz)NPTNPT1/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024475VP342R-2DZ1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024484VP342R-2DZ1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024493VP342R-2DZE1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024502VP342R-2DZE1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024511VP342R-2G1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024527VP342R-2G1-02BAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024536VP342R-2GZ1-01AAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024545VP342R-2GZ1-01A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024554VP342R-2GZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024563VP342R-2LZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024572VP342R-2T1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024581VP342R-2T1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024597VP342R-2TZ1-01A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024606VP342R-2TZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024615VP342R-2TZE1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024624VP342R-3DZ1-02A-FAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024633VP342R-3G1-02AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024642VP342R-3GZ1-01AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024651VP342R-4D1-02AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024667VP342R-4T1-02AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024676VP342R-4TZ1-02A-FAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024685VP342R-5D1-01ADC24RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024694VP342R-5D1-01A-FDC24RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024703VP342R-5D1-01B-FDC24RcRc1/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024712VP342R-5D1-02A-F-X500DC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024721VP342R-5D1-02BDC24RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024737VP342R-5D1-02B-FDC24RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024746VP342R-5DO1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024755VP342R-5DO1-02A-X500DC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024764VP342R-5DOS1-02A-X500DC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024773VP342R-5DS1-02A-FDC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57024782VP342R-5DU1-01FADC24GG1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする