曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP344

パイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344 - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57027214VP344-1D1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027223VP344-1D1-BAC100(50/60Hz)--N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027232VP344-1DD1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027241VP344-1DE1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027257VP344-1DE1-01BAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027266VP344-1DO1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027275VP344-1DZ1-A-X500AC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027284VP344-1DZD1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027293VP344-1DZD1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027302VP344-1DZE1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027311VP344-1DZE1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027327VP344-1DZE1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027336VP344-1G1-01BAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027345VP344-1G1-01NAAC100(50/60Hz)NPTNPT1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027354VP344-1G1-01NBAC100(50/60Hz)NPTNPT1/8N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027363VP344-1G1-BAC100(50/60Hz)--N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027372VP344-1GE1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027381VP344-1GE1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027397VP344-1GZ1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027406VP344-1GZE1-01AAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027415VP344-1H1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027424VP344-1H1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027433VP344-1H1-BAC100(50/60Hz)--N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027442VP344-1HZ1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027451VP344-1HZ1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027467VP344-1L1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027476VP344-1L1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027485VP344-1LOZ1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027494VP344-1LZ1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027503VP344-1LZ1-02FAAC100(50/60Hz)GG1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027512VP344-1LZE1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027521VP344-1LZE1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027537VP344-1M1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027546VP344-1M1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027555VP344-1MZ1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027564VP344-1MZ1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027573VP344-1MZE1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027582VP344-1MZE1-BAC100(50/60Hz)--N.O.(ノーマルオープン)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027591VP344-1T1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027607VP344-1TD1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027616VP344-1TD1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027625VP344-1TE1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027634VP344-1TZ1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027643VP344-1TZ1-A-X500AC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027652VP344-1TZ1-BAC100(50/60Hz)--N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027661VP344-1TZE1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027677VP344-1TZE1-02BAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027686VP344-1TZE1-AAC100(50/60Hz)--N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027695VP344-1Y1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57027704VP344-1YZ1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする