曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP344R

パイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP344R - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

使用流体空気ポート数3内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57030303VP344R-1D1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030312VP344R-1D1-BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030321VP344R-1DE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030337VP344R-1DE1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030346VP344R-1DO1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030355VP344R-1DZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030364VP344R-1DZ1-A-X500N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030373VP344R-1DZ1-BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030382VP344R-1DZ1-B-X500N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030391VP344R-1G1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030407VP344R-1G1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm--
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030416VP344R-1GE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030425VP344R-1GZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030434VP344R-1GZE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030443VP344R-1HZ1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm--
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030452VP344R-1TZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030461VP344R-1TZ1-02NAN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルNPT1/4NPT
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030477VP344R-1TZ1-BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナル--
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030486VP344R-1TZE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030495VP344R-1TZE1-02A-X500N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030504VP344R-1TZE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030513VP344R-1TZE1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)コンジットターミナル--
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030522VP344R-1YZE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030531VP344R-1YZE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030547VP344R-2DD1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030556VP344R-2DD1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030565VP344R-2DE1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030574VP344R-2DZ1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030583VP344R-2DZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030592VP344R-2DZ1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030601VP344R-2DZE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030617VP344R-2DZE1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030626VP344R-2G1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030635VP344R-2G1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm--
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030644VP344R-2GD1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030653VP344R-2GE1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030662VP344R-2GE1-01BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030671VP344R-2GE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030687VP344R-2LZ1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030696VP344R-2LZ1-BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030705VP344R-2MZ1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030714VP344R-2TZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030723VP344R-2TZE1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030732VP344R-3DZ1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC110/AC115(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030741VP344R-3DZE1-AN.C.(ノーマルクローズ)3AC110/AC115(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,240
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030757VP344R-3TZ1-01BN.O.(ノーマルオープン)3AC110/AC115(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/8Rc
9,960
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030766VP344R-4DZ1-02AN.C.(ノーマルクローズ)3AC220/AC230(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030775VP344R-4DZ1-02BN.O.(ノーマルオープン)3AC220/AC230(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030784VP344R-5D1-01AN.C.(ノーマルクローズ)3DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57030793VP344R-5D1-01BN.O.(ノーマルオープン)3DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする