SMC
VQ1B0
切換方式
4位置デュアル3ポート弁
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081586
VQ1B01-1B
AC100(50/60Hz)
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081595
VQ1B01-21
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081604
VQ1B01-51
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081613
VQ1B01-5C1
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください