SMC
VQ1C0
切換方式
4位置デュアル3ポート弁
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081622
VQ1C01-21
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081631
VQ1C01-5
DC24
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081647
VQ1C01-51
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081656
VQ1C01-61-Q
DC12
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57081665
VQ1C01N-51-Q
DC24
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57081674
VQ1C01Y-5
DC24
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください