曜日別特売

VQ21A

VQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMCVQ21A - SMC
(1件のレビュー)
使用流体空気切換方式N.C.ポート数2内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57086355VQ21A1-1G-C6-F-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,030
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086364VQ21A1-1G-C6-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,700
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086373VQ21A1-1G-C8-F-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,030
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086382VQ21A1-1G-C8-F-X232AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086391VQ21A1-1G-C8-F-X52AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57086407VQ21A1-1G-C8-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,700
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086416VQ21A1-1GZ-C6-F-Q2AC100(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086425VQ21A1-1GZ-C6-F-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086434VQ21A1-1GZ-C6-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086443VQ21A1-1GZ-C8-F-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086452VQ21A1-1GZ-C8-X22AC100(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086461VQ21A1-1Y-C6-F-X22AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
3,690
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086477VQ21A1-1YO-C6-F2AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタなしΦ6用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086486VQ21A1-1YO-C8-F2AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタなしΦ8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086495VQ21A1-1YZ-C6-F-X22AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086504VQ21A1-1YZ-C6-L2AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086513VQ21A1-1YZ-C8-F-Q2AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
4,240
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086522VQ21A1-1YZ-C8-F-X22AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086531VQ21A1-1YZ-C8-X22AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
3,800
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086547VQ21A1-2G-C6-F-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,030
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086556VQ21A1-2G-C6-LF2AC200(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086565VQ21A1-2G-C6-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,700
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086574VQ21A1-2G-C8-F-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,030
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086583VQ21A1-2G-C8-LF2AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086592VQ21A1-2G-C8-L-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,700
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086601VQ21A1-2G-C8-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,700
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086617VQ21A1-2GZ-C6-F-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086626VQ21A1-2GZ-C6-F-X52AC200(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086635VQ21A1-2GZ-C8-F-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086644VQ21A1-2GZ-C8-F-X52AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086653VQ21A1-2GZ-C8-LF2AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086662VQ21A1-2GZ-C8-X22AC200(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086671VQ21A1-2YB-C62AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086687VQ21A1-2YZB-C82AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086696VQ21A1-2YZ-C6-F-X22AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086705VQ21A1-2YZ-C6-X22AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
3,800
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086714VQ21A1-2YZ-C8-F-X22AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086723VQ21A1-2YZ-C8-X22AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手
3,800
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086732VQ21A1-3G-C8-L2AC110(50/60Hz)グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086741VQ21A1-3GZ-C6-F-Q2AC110(50/60Hz)グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086757VQ21A1-3Y-C62AC110(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086766VQ21A1-5G-C6-F-X22DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,420
2,198
2,418(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086775VQ21A1-5G-C6-F-X232DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,640
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086784VQ21A1-5G-C6-F-X2-Q2DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,750
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086793VQ21A1-5G-C6-F-X52DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,420
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086802VQ21A1-5G-C6-L-X22DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,090
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086811VQ21A1-5G-C6-X22DC24グロメットΦ6用ワンタッチ管継手
2,090
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086827VQ21A1-5G-C8-F-Q2DC24グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
57086836VQ21A1-5G-C8-F-X22DC24グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,420
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
57086845VQ21A1-5G-C8-F-X232DC24グロメットΦ8用ワンタッチ管継手
2,640
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57087581
2020-06-05
用途: Co2添加用
株式会社ダイゾー製造業

発熱もなく、消費電力も少ないので非常に使い勝手が良い。が、筐体が少し大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする