| 57092226 | VQ31M1-1GZ-C10-X2 | AC100(50/60Hz) | Φ10用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092235 | VQ31M1-1Y-C10-Q | AC100(50/60Hz) | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092244 | VQ31M1-1Y-C12 | AC100(50/60Hz) | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092253 | VQ31M1-2G-C10-X2 | AC200(50/60Hz) | Φ10用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092262 | VQ31M1-2Y-C12 | AC200(50/60Hz) | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092271 | VQ31M1-2YZ-C10-X2 | AC200(50/60Hz) | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092287 | VQ31M1-2YZ-C12 | AC200(50/60Hz) | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092296 | VQ31M1-3GZ-C10 | AC110(50/60Hz) | Φ10用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092305 | VQ31M1-5G-C10-X2 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092314 | VQ31M1-5G-C12-X2 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092323 | VQ31M1-5GH-C12 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092332 | VQ31M1-5GH-C12-X2 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092341 | VQ31M1-5GZ-C10-X2 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092357 | VQ31M1-5GZ-C12-Q | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092366 | VQ31M1-5GZ-C12-X2 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092375 | VQ31M1-5GZ-C12-X2-Q | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | グロメット | | |
|
| 57092384 | VQ31M1-5Y-C10-Q | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092393 | VQ31M1-5Y-C10-X2 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092402 | VQ31M1-5YH-C10 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092411 | VQ31M1-5YH-C12 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092427 | VQ31M1-5YO-C10-Q | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57092436 | VQ31M1-5YO-C10-X2 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57092445 | VQ31M1-5YO-C12-Q | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57092454 | VQ31M1-5YZB-C10-Q | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092463 | VQ31M1-5YZ-C10-X2 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092472 | VQ31M1-5YZ-C10-X23 | DC24 | Φ10用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092481 | VQ31M1-5YZ-C12-X2 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092497 | VQ31M1-5YZ-C12-X23 | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|
| 57092506 | VQ31M1-5YZ-C12-X5-Q | DC24 | Φ12用ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル | | |
|