曜日別特売

VQZ31

VQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMCVQZ31 - SMC
使用流体空気内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127777VQZ3120-1M1-C6-F2位置シングル5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127786VQZ3120-2Y1-C10-F2位置シングル5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Φ10用ワンタッチ管継手-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127795VQZ3120-2YB1-C82位置シングル5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手-
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127804VQZ3120-2YZB1-022位置シングル5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127813VQZ3120-4L1-C62位置シングル5AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127822VQZ3120-4YZ1-02-F2位置シングル5AC220/230(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127831VQZ3120-5L1-C6F2位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
57127847VQZ3120-5L1-C8F2位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ8用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127856VQZ3120-5LJ1-C102位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ10用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127865VQZ3120-5LJ1-C62位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127874VQZ3120-5LJ1-C82位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ8用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127883VQZ3120-5LOB1-C102位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ10用ワンタッチ管継手-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127892VQZ3120-5LOB1-C10-F2位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ10用ワンタッチ管継手-
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127901VQZ3120-5Y1-C10-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Φ10用ワンタッチ管継手-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127917VQZ3120-5YO1-C8-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナル:コネクタなしΦ8用ワンタッチ管継手-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127926VQZ3120-5YS1-022位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127935VQZ3120-5YS1-C62位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127944VQZ3120-5YS1-C82位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127953VQZ3120-5YS1-C8-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手-
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127962VQZ3120-5YSB1-022位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127971VQZ3120-5YSB1-02-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127987VQZ3120-5YSB1-C102位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Φ10用ワンタッチ管継手-
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127996VQZ3120-5YZ1-C8-Q2位置シングル5DC24DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手-
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128005VQZ3120B-5G1-022位置シングル5DC24グロメット(DC仕様)Rc1/4Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128014VQZ3120B-5L1-C102位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ10用ワンタッチ管継手-
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128023VQZ3120B-5LO1-02-F2位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128032VQZ3120B-5M1-C62位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128041VQZ3120B-5M1-C6-F2位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128057VQZ3120B-5M1-C82位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ8用ワンタッチ管継手-
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128066VQZ3120B-5MO1-C82位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8用ワンタッチ管継手-
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128075VQZ3120B-5YS1-022位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128084VQZ3120B-5YZ1-02-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナルRc1/4Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128093VQZ3120B-5YZB1-02-Q2位置シングル5DC24DIN形ターミナルRc1/4Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128102VQZ3120BR-5M1-C62位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128111VQZ3120BR-5YS1-02-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128127VQZ3120K-5LB1-C10-F2位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ10用ワンタッチ管継手-
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128136VQZ3120K-5M1-C10-F2位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ10用ワンタッチ管継手-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128145VQZ3120K-5MB1-02F2位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付G1/4G
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128154VQZ3120K-5MJ1-C6-F2位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Φ6用ワンタッチ管継手-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128163VQZ3120K-5YZ1-C10-F2位置シングル5DC24DIN形ターミナルΦ10用ワンタッチ管継手-
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128172VQZ3120KR-5MO1-02-F2位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128181VQZ3120R-2YZ1-C8-F2位置シングル5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手-
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128197VQZ3120R-5LJ1-C82位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ8用ワンタッチ管継手-
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128206VQZ3121-1MJ1-C82位置シングル5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付Φ8用ワンタッチ管継手-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128215VQZ3121-1MO1-C62位置シングル5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6用ワンタッチ管継手-
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128224VQZ3121-1Y1-02-Q2位置シングル5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Rc1/4Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128233VQZ3121-1Y1-C6-F2位置シングル5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手-
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128242VQZ3121-1Y1-C8-Q2位置シングル5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手-
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128251VQZ3121-1YB1-C62位置シングル5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手-
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57128267VQZ3121-1YZ1-02-Q2位置シングル5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする