4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215 - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624061VZ2150-2M-01-U------
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624122VZ215-1GC-01-U3空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624131VZ215-1MNZC3空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624156VZ215-1MZC3空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624174VZ215-2HSC3空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624183VZ215-2MN3空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624192VZ215-2MNZ3空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624201VZ215-3GS3空気、不活性ガスAC110(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624217VZ215-3GS-013空気、不活性ガスAC110(50/60Hz)RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624244VZ215-5L-Q3空気、不活性ガスDC24--N.C.ノーマルクローズ
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624253VZ215-5MN3空気、不活性ガスDC24--N.C.ノーマルクローズ
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624262VZ215-5MO-013空気、不活性ガスDC24RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624271VZ215-5MO-01-U3空気、不活性ガスDC24RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624287VZ215-5MZB-013空気、不活性ガスDC24RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624025VZ2150-1MN------
7,150
取扱い終了
返品不可
57624034VZ2150-2GC-01------
7,750
取扱い終了
返品不可
57624043VZ2150-2L-01-U------
9,050
取扱い終了
返品不可
57624052VZ2150-2LS------
7,560
取扱い終了
返品不可
57624077VZ2150-5GB------
6,950
取扱い終了
返品不可
57624086VZ2150-5MNS------
7,460
取扱い終了
返品不可
57624095VZ2150-5MNS-01------
8,260
取扱い終了
返品不可
57624104VZ2150-5MO-01------
7,900
取扱い終了
返品不可
57624113VZ2150-9LZ-01------
8,680
取扱い終了
返品不可
57624147VZ215-1MOZC3空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)--N.C.ノーマルクローズ
5,800
取扱い終了
返品不可
57624165VZ215-2GC-013空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
5,950
取扱い終了
返品不可
57624226VZ215-4GC-01-U3空気、不活性ガスAC220(50/60Hz)RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
6,680
取扱い終了
返品不可
57624235VZ215-4MZC-01-U3空気、不活性ガスAC220(50/60Hz)RcRc1/8N.C.ノーマルクローズ
7,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57624061VZ2150-2M-01-U30106964VQZ2150-2L1-01VZ2150-2M-01-U VQ Series(VQZ2150~) SMC 30106964VQ Series(VQZ2150~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57624122VZ215-1GC-01-U36462447VQZ215-1LB1-01VZ215-1GC-01-U VQ Series(VQZ215-~) SMC 36462447VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
8,398
税込9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624131VZ215-1MNZC30105424VQZ215-1LB1VZ215-1MNZC VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105424VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624156VZ215-1MZC30105424VQZ215-1LB1VZ215-1MZC VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105424VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624174VZ215-2HSC30105616VQZ215-2LB1VZ215-2HSC VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105616VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624183VZ215-2MN30105634VQZ215-2L1VZ215-2MN VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105634VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624192VZ215-2MNZ30105634VQZ215-2L1VZ215-2MNZ VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105634VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624201VZ215-3GS36462571VQZ215-3L1VZ215-3GS VQ Series(VQZ215-~) SMC 36462571VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624217VZ215-3GS-0136462587VQZ215-3L1-01VZ215-3GS-01 VQ Series(VQZ215-~) SMC 36462587VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624244VZ215-5L-Q36462763VQZ215-5M1-QVZ215-5L-Q VQ Series(VQZ215-~) SMC 36462763VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624253VZ215-5MN30105887VQZ215-5L1VZ215-5MN VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105887VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624262VZ215-5MO-0130105862VQZ215-5LO1-01VZ215-5MO-01 VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105862VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624271VZ215-5MO-01-U30105862VQZ215-5LO1-01VZ215-5MO-01-U VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105862VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624287VZ215-5MZB-0130105801VQZ215-5LB1-01VZ215-5MZB-01 VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105801VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする