曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 312

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 312 - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625872VZ312R-BG-M53-MM5×0.8ノーマルクローズ
6,200
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57624804VZ3120-1D-M5-Q5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624822VZ3120-1DZC-M5-U5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624831VZ3120-1GB-M5-U5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624847VZ3120-1GSB-C65AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624926VZ3120-1LSB-M5-U5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624935VZ3120-1LZ-C4-U5AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624944VZ3120-1MB-M5-U5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624996VZ3120-2DZC-M5-U5AC200(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
9,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625041VZ3120-2HS-C6-K5AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625057VZ3120-2HSC-M5-K5AC200(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625066VZ3120-2MZC-C4-F5AC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625111VZ3120-4GS-C65AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625127VZ3120-4GS-C6-U5AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625163VZ3120-5DO-M5-Q5DC24MM5×0.82位置シングル
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625172VZ3120-5DS-M5-K5DC24MM5×0.82位置シングル
9,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625197VZ3120-5DZB-M5-F5DC24MM5×0.82位置シングル
8,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625206VZ3120-5GSC-C6-U5DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625215VZ3120-5H-C4-U5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625224VZ3120-5HS-C4-F5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625267VZ3120-5LOZ-M5-Q5DC24MM5×0.82位置シングル
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625276VZ3120-5LSC-C4-U5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625321VZ3120-5MOS-C65DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625337VZ3120-5MOZ-C4-F5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625346VZ3120-5MOZ-C4-K5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625355VZ3120-5MSB-M5-K5DC24MM5×0.82位置シングル
8,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625364VZ3120-5MSC-M5-F5DC24MM5×0.82位置シングル
7,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625391VZ3120-6G-C6-U5DC12-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625407VZ3120-6GC-C65DC12-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625434VZ312-1DS-M5-F3AC100(50/60Hz)MM5×0.8ノーマルクローズ
6,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625443VZ312-1LB-M53AC100(50/60Hz)MM5×0.8ノーマルクローズ
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625461VZ312-1LN-M5-F3AC100(50/60Hz)MM5×0.8ノーマルクローズ
5,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625477VZ312-1MZB-M53AC100(50/60Hz)MM5×0.8ノーマルクローズ
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625522VZ3123-1LZC-M5-K5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625547VZ3123-2GS-C65AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625635VZ3123-5H-M5-U5DC24MM5×0.82位置シングル
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625662VZ3123-5LS-C4-U5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625671VZ3123-5LZB-C45DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625687VZ3123-5LZC-C4-U5DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625705VZ3123-5MNZC-C45DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625723VZ3123-5MOZ-M5-Q5DC24MM5×0.82位置シングル
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625741VZ3123-6LO-M55DC12MM5×0.82位置シングル
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625766VZ312-5HC-M5-F3DC24MM5×0.8ノーマルクローズ
5,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625775VZ312-5LOC-M5-F3DC24MM5×0.8ノーマルクローズ
5,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625784VZ312-5LZB-M5-Q3DC24MM5×0.8ノーマルクローズ
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625793VZ312-5MZ-M5-Q3DC24MM5×0.8ノーマルクローズ
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625845VZ312M-5LB-M5-F3DC24MM5×0.8ノーマルクローズ
5,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
57625854VZ312R-2G-M53AC200(50/60Hz)MM5×0.8ノーマルクローズ
5,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
57624795VZ3120-1DC-M5-U5AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングル
8,600
取扱い終了
返品不可
57624813VZ3120-1DZB-C6-U-Q5AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57624804VZ3120-1D-M5-Q43328407SYJ5120-1D-M5-QVZ3120-1D-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43328407S Series(SYJ5120)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624822VZ3120-1DZC-M5-U28008005SYJ5120-1DZE-M5VZ3120-1DZC-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280080054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624831VZ3120-1GB-M5-U28008111SYJ5120-1GD-M5VZ3120-1GB-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280081114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624847VZ3120-1GSB-C628008093SYJ5120-1GD-C6VZ3120-1GSB-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280080934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624926VZ3120-1LSB-M5-U28008924SYJ5120-1MD-M5VZ3120-1LSB-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280089244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624935VZ3120-1LZ-C4-U28009107SYJ5120-1MZ-C4VZ3120-1LZ-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280091074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624944VZ3120-1MB-M5-U28008504SYJ5120-1LD-M5VZ3120-1MB-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280085044・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57624996VZ3120-2DZC-M5-U28009292SYJ5120-2DZE-M5VZ3120-2DZC-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280092924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625041VZ3120-2HS-C6-K28009466SYJ5120-2H-C6-FVZ3120-2HS-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280094664・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625057VZ3120-2HSC-M5-K28009493SYJ5120-2HE-M5-FVZ3120-2HSC-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280094934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625066VZ3120-2MZC-C4-F43329082SYJ5120-2LZE-C4-FVZ3120-2MZC-C4-F S Series(SYJ5120) SMC 43329082S Series(SYJ5120)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625111VZ3120-4GS-C628010236SYJ5120-4G-C6VZ3120-4GS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280102364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625127VZ3120-4GS-C6-U28010236SYJ5120-4G-C6VZ3120-4GS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280102364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625163VZ3120-5DO-M5-Q20354198SYJ5120-5DO-M5-QVZ3120-5DO-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC 203541984・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625172VZ3120-5DS-M5-K28010516SYJ5120-5DS-M5-FVZ3120-5DS-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280105164・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625197VZ3120-5DZB-M5-F56853011SYJ5120-5DZD-M5-FVZ3120-5DZB-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568530114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625206VZ3120-5GSC-C6-U68969085SYJ5120-5GSE-C6VZ3120-5GSC-C6-U SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969085SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625215VZ3120-5H-C4-U28011164SYJ5120-5H-C4VZ3120-5H-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280111644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625224VZ3120-5HS-C4-F28011304SYJ5120-5HS-C4-FVZ3120-5HS-C4-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280113044・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625267VZ3120-5LOZ-M5-Q43327777SYJ5120-5MOZ-M5-QVZ3120-5LOZ-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43327777S Series(SYJ5120)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625276VZ3120-5LSC-C4-U43328346SYJ5120-5MSE-C4VZ3120-5LSC-C4-U S Series(SYJ5120) SMC 43328346S Series(SYJ5120)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625321VZ3120-5MOS-C628012223SYJ5120-5LOS-C6VZ3120-5MOS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280122234・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625337VZ3120-5MOZ-C4-F28012381SYJ5120-5LOZ-C4-FVZ3120-5MOZ-C4-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280123814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625346VZ3120-5MOZ-C4-K28012381SYJ5120-5LOZ-C4-FVZ3120-5MOZ-C4-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280123814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625355VZ3120-5MSB-M5-K28012652SYJ5120-5LSD-M5-FVZ3120-5MSB-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280126524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625364VZ3120-5MSC-M5-F68969277SYJ5120-5LSE-M5-FVZ3120-5MSC-M5-F SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969277SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625391VZ3120-6G-C6-U28014305SYJ5120-6G-C6VZ3120-6G-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625407VZ3120-6GC-C628014384SYJ5120-6GE-C6VZ3120-6GC-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143844・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625434VZ312-1DS-M5-F28000612SYJ512-1D-M5-FVZ312-1DS-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280006124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625443VZ312-1LB-M528001057SYJ512-1MD-M5VZ312-1LB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280010574・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625461VZ312-1LN-M5-F56853894SYJ512-1MN-M5-FVZ312-1LN-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568538944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625477VZ312-1MZB-M528000996SYJ512-1LZD-M5VZ312-1MZB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280009964・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625522VZ3123-1LZC-M5-K68969995SYJ5123-1MZE-M5-FVZ3123-1LZC-M5-K SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969995SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625547VZ3123-2GS-C628017927SYJ5123-2G-C6VZ3123-2GS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280179274・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625635VZ3123-5H-M5-U28018611SYJ5123-5H-M5VZ3123-5H-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625662VZ3123-5LS-C4-U28019905SYJ5123-5MS-C4VZ3123-5LS-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280199054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625671VZ3123-5LZB-C428020063SYJ5123-5MZD-C4VZ3123-5LZB-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280200634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625687VZ3123-5LZC-C4-U28020106SYJ5123-5MZE-C4VZ3123-5LZC-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280201064・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625705VZ3123-5MNZC-C456854226SYJ5123-5LNZE-C4VZ3123-5MNZC-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568542264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625723VZ3123-5MOZ-M5-Q43329807SYJ5123-5LOZ-M5-QVZ3123-5MOZ-M5-Q S Series(SYJ5123) SMC 43329807S Series(SYJ5123)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625741VZ3123-6LO-M528020702SYJ5123-6MO-M5VZ3123-6LO-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280207024・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625766VZ312-5HC-M5-F43326386SYJ512-5HE-M5-FVZ312-5HC-M5-F S Series(SYJ512) SMC 43326386S Series(SYJ512)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625775VZ312-5LOC-M5-F28003087SYJ512-5MOE-M5-FVZ312-5LOC-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280030874・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625784VZ312-5LZB-M5-Q43326623SYJ512-5MZD-M5-QVZ312-5LZB-M5-Q S Series(SYJ512) SMC 43326623S Series(SYJ512)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625793VZ312-5MZ-M5-Q56854655SYJ512-5LZ-M5-QVZ312-5MZ-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568546554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625845VZ312M-5LB-M5-F28004453SYJ512M-5MD-M5-FVZ312M-5LB-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280044534・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57625854VZ312R-2G-M528004837SYJ512R-2G-M5VZ312R-2G-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280048374・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする