ネグロス電工
振れ止め金具 □-TRFS1□
用途
支持材へダクトを固定する金具です。
仕様
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57805763
SD-TRFS1A
99
(ダクト)100
¥
935
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57805772
SD-TRFS1B
199
(ダクト)200
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください