中空壁専用補強枠

中空壁専用補強枠 - ネグロス電工

中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。

内容量1組
注意
※中空壁への取り付けは補強枠組立外寸サイズに各5~10mmプラスした大きさで開口をあけてください。
※国土交通大臣認定を取得した構造でない中空壁は、認定範囲外になります。
※軽量鉄骨間柱の両側に耐火ボード等を施したものであることが条件です。
※壁厚は、117mm以上が施工条件です。
※開口面積は、0.6m2以下が認定条件です。(矩形)
※適用可能ケーブルサイズ(導体サイズ)は、325mm2以下が認定条件です。
※ケーブル占積率は、開口面積に対して20%以下が認定条件です。
※開口補強枠は、板厚0.8mm以上の鋼板、間柱、または壁材と同等の材質であることが認定条件です。
※開口補強枠と耐火ボード等との間に隙間がある場合には、耐火ボード用目地材や耐熱シール材で埋めてください。
※ケーブルと同時に合成樹脂管や鋼製電線管等の貫通はできません。
※開口部の四隅をきちんと切断加工してください。
※ケーブル及びケーブルラックが補強枠の中心になるように開口をあけてください。
※組み立て取り付けの際に手を傷つける恐れがありますので、革手等の手袋を使用してください。
※補強枠は必ず、ねじで固定してください。
※耐火ボードの開口部は、表面・裏面とも水平に切断加工してください。段差がある場合は取り付けできないことがあります。
※本製品には、TAFMB-□(マルブロック)及びTAFTB-□(耐火ブロック)は含まれておりません。別途お買い求めください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(mm)
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825582TAFMHW10(ケーブルラック)-(補強枠組立)L100×W108(中空壁)L110×W115
4,800
取扱い終了
返品不可
57825591TAFMHW20(ケーブルラック)-(補強枠組立)L200×W208(中空壁)L210×W215
6,500
取扱い終了
返品不可
57825607TAFMHW3020(ケーブルラック)SR20・NR20・QR20(補強枠組立)L300×W208(中空壁)L310×W215
10,100
取扱い終了
返品不可
57825616TAFMHW4020(ケーブルラック)SR30・NR30・QR30(補強枠組立)L400×W208(中空壁)L410×W215
10,800
取扱い終了
返品不可
57825625TAFMHW5020(ケーブルラック)SR40・NR40・QR40(補強枠組立)L500×W208(中空壁)L510×W215
11,600
取扱い終了
返品不可
57825634TAFMHW6020(ケーブルラック)SR50・NR50・QR50(補強枠組立)L600×W208(中空壁)L610×W215
12,400
取扱い終了
返品不可
57825643TAFMHW7020(ケーブルラック)SR60・NR60・QR60(補強枠組立)L700×W208(中空壁)L710×W215
13,000
取扱い終了
返品不可
57825652TAFMHW8020(ケーブルラック)SR60・NR60・QR60,70(補強枠組立)L800×W208(中空壁)L810×W215
13,800
取扱い終了
返品不可
57825661TAFMHW9020(ケーブルラック)SR80・NR80・QR80(補強枠組立)L900×W208(中空壁)L910×W215
14,500
取扱い終了
返品不可
57825677TAFMHW10020(ケーブルラック)SR80・NR80・QR80,90(補強枠組立)L1000×W208(中空壁)L1010×W215
15,300
取扱い終了
返品不可
57825686TAFMHW11020(ケーブルラック)NR100・QR100(補強枠組立)L1100×W208(中空壁)L1110×W215
15,900
取扱い終了
返品不可
57825695TAFMHW12020(ケーブルラック)NR100・QR100(補強枠組立)L1200×W208(中空壁)L1210×W215
16,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする