FVラック(一般形鋼用 6WCH□)

FVラック(一般形鋼用 6WCH□) - ネグロス電工

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。

表面処理
ダクロタイズド塗装
フック部/電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)22内容量1セット(20個)
注意
※形鋼に入りづらい場合は、金具の片端を叩いてからもう
片端を叩いてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578359426WCH7984~7
5,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
578359516WCH131028~13
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする