曜日別特売

チェスト (3段3引出)

チェスト (3段3引出) - KTC

トップ部:w445×d225×h75、引出し(1~2段目):w420×d215×h45、(3段目):w420×d215×h75、トップ部は9.5sq.ディープソケットなどを立てて収納することができます。 引出し3段目を深くすることでケミカル類など今まで入らなかった物まで収納可能。

トラスコ品番
797-0986
質量(kg)
14
奥行(mm)
(外寸)280
間口(mm)
(外寸)540
高さ外寸(mm)
335
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57860424EKR-113
¥37,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする