チップ SDGT-AJ

チップ SDGT-AJ - タンガロイ
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チップ
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04780386SDGT1204PDFR-AJ TH10正方形90°機能曲面付きチップ(非鉄金属用)4.76127--
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57990511SDGT1204AFFN-AJ TH10正方形---15片面一部円筒穴片面40°~60°
21,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする