タンガロイ
チップ SEGW12X4ZEFR-BD
材質
DX140
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57991656
SEGW12X4ZEFR-BD DX140
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991665
SEGW12X4ZEFR-D DX140
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991674
SEGW12X4ZEFR-WD DX140
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください