曜日別特売

外径用ホルダ PDPNN

外径用ホルダ PDPNN - タンガロイ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063302PDPNN2525なしひし形55°93レバーロック式0
¥25,800
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063311PDPNN2525M15Eなしひし形55°93レバーロック式0
¥25,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする