AGコンビネーションフィラー7
伸び、ヘラ付け作業性が向上。
ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来ます。
水研ぎが出来ます。
上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。
有害物の鉛を削除。
乾燥時間(分)30(20℃)
膜厚(μm)150以内
内容量1本(200g)
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58114594 | 183-007 | 02281098 | 478-007 |
![]() |
AGエコ コンビネーションフィラー | 関西ペイント | 1本(170g) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09