棒ゲージ(OR用)

棒ゲージ(OR用) 東洋金属(コンドル)

用途OR用(ラージボア用) 最小目盛(kPa)20 質量(g)200 精度±10kPa 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58163375 450 100~1100 270
3,800
 
 
取扱い終了
58163384 454 100~1500 305
4,500
 
 
取扱い終了
58163393 460 100~1100 460
5,800
 
 
取扱い終了
58163402 464 100~1500 464
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする