ACE(エース/モリギン) ACE(エース/モリギン)の 建築金物 ACE(エース/モリギン)の 建具金物 ACE(エース/モリギン)の 鍵・錠前 ステンレス丸棒取手 ステンレス丸棒取手 注文コード 用途一般折込み引戸、開き戸、家具等に使用。 材質(本体)ステンレスSUS304、(ネジ部)鉄 寸法E(mm)45 仕上研磨 寸法FM3 取手取手 内容量1個 注意 ※取付寸法は図を確認して下さい。取付の際はドリルで穴あけし、付属のネジで絞めて下さい。ネジ部があまった場合、取手を取付けた上体で切断等して下さい。取り付け状態は時々確認して下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PD-389 PD-390 PD-391 寸法L(mm) 選択解除 7792103 寸法A(mm) 選択解除 7792103 寸法D(mm) 選択解除 708595 寸法B(mm) 選択解除 2325 寸法C(Φmm) 選択解除 78 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58932727 PD-389 77 77 70 23 7 オープン 取扱い終了 58932736 PD-390 92 92 85 25 7 オープン 取扱い終了 58932745 PD-391 103 103 95 25 8 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 取手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イングランドブラリ TZ-13 シロクマ 税込¥494 ¥449 藤丸ブラリ TB-15 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 税込¥329 ¥299 アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アンティーク押板スクエア No.280 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ニューエデンブラリ TZ-11 シロクマ 税込¥494 ¥449 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 木目ブラリ TZ-5 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 税込¥703 ¥639 チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ホンコンブラリ TZ-4 シロクマ 税込¥615 ¥559 バスケットへ 角座ブラリ TB-18 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アンティーク押板オーバル No.281 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エポック下り TB-6 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カトレアブラリ TZ-8 シロクマ 税込¥340 ¥309 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体取手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品