ドアフック

ドアフック ACE(エース/モリギン)

ドアの上部に挟むだけで使用できるステンレス製のドアフックです。
ドアとフックの隙間に貼り付けるスキマスペーサー、キズ防止用ウレタンパット付です。

用途
室内ドア用(35mm)です。
本品は板厚1mmと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上空いていることを確認して下さい。
ドアの種類によっては使用できないものもあります。
安全荷重(kg)3 材質(本体)SUS430 付属品キズ防止用ウレタンパット付 寸法W(mm)35 仕上下地塗装付メラミン焼付塗装 内容量1個
注意
※引違い戸には使用できません。
※ドアとフックの隙間が10mm以上ある場合は使用しないで下さい。
※フック自体が浮くと上枠を傷つける恐れがあります。フックの先端部に力が加わる掛け方、吊り方はしないで下さい。必ず根元に掛けて下さい。根元にかからない場合、ヒモ等を使用の上お掛け下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58931311 DF35-1 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
58931327 DF35-2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする