X-マール・ワン

X-マール・ワン PROSTAFF(プロスタッフ)
(6件のレビュー)

これ1本で、いろんなところがツヤピカ!
汚れ落としからキズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのスプレーが登場!
気になる箇所に、シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。
洗浄剤のミクロムースが表面の汚れを浮かせてサッと落とし、0.7ミクロンの超微粒子パウダーがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。
さらに、表面W艶出し剤の最高級カルナバ+PEワックスが、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きを取り戻します。
車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用でき、これ1本で素早く仕上がります。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。

対応ボディー色全色 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス(380×380mm)×1、取扱説明書×1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58166324 S101
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58166324 S101 69475718 S191 S191 NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ) 69475718 NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ) 1個(300mL) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58166324
2020-03-02
用途:
自動車の小傷直し
自動車・二輪車・自転車関連業

全く小傷は消えません。
全く使いものになりませんでした。
簡単に傷をなくそうなんて、まぁそんなうまい話はないっていうことですね。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
58166324
2017-01-20
用途:
ワックスがけに使う

メタリック車の小さいキズも落ち、使い安さもよく出来ている。

1人が参考にしています
対象商品:
58166324
2016-03-09
用途:
洗車

手間なしで綺麗になります。

対象商品:
58166324
2016-02-25
用途:
車の手入れ
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

簡単にきれいになる

対象商品:
58166324
2015-10-14
用途:
オートバイの簡易洗車

さっと磨きたい時に使ってます。

手間いらずでパット綺麗にしたい時に何処にでも使えます。

弱点はスプレーとして掛けると、白い粉状の粉体が結構飛ぶので、気を付けないとあっちこっち粉だらけになり、磨きたいのに本末転倒になります。

1人が参考にしています
対象商品:
58166324
2014-09-16
用途:
整備車両の清掃・仕上げ

ムース状のガラスクリーナーに近い使用感で、軽度な汚れ、油分、傷など一本あれば非常に重宝します。拭き取りも軽く、痕残りも殆ど有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする