コアラのようなふわふわ素材!車内スッキリ!
軽く拭くだけで手あか汚れやホコリがスッキリ落ちる、ふわふわマイクロファイバー素材の車内用おそうじグローブです。
超極細繊維だから、驚くほど汚れがみるみる取れ、拭き取った汚れを内部に吸着して逃さずキャッチします。
また、ダッシュボードの拭きにくい隙間や細かなスイッチ箇所も、5本の指を自在に使って素手感覚で思いのままに拭けるから、一度使うとやめられません。
さらに「ふわふわマイクロファイバー層」、どんどん拭いても手が痛くならない「クッションスポンジ層」、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」の3層構造だから、使用箇所に優しく、快適に作業ができます。
左右どちらの手でも使用できる両面生地タイプです。
水洗いOK。繰り返し使用できます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398