曜日別特売

ハンガーサドル ドブ HDZ35

ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35 - 南電機
用途屋外用。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
適合管外径D(Φmm)
寸法H(mm)
材質(本体)
材質(パイプ)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58213215ZPC-511箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上9850.867.5---
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213224ZPC-631箱(10組)溶融亜鉛めっき仕上11663.580.0---
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213242ZPC-161箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上6421.038.5---
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213276ZPC-361箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上8741.958.5---
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213285ZPC-421箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上9447.864.5---
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213294ZPC-541箱(10組)溶融亜鉛めっき仕上11359.676.0---
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213312ZPC-821箱(10組)溶融亜鉛めっき仕上14787.9104.5---
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213206ZPC-391箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上8138.155.0---
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58213172ZPC-191箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上5719.136.5---
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
55136236ZPC22-251箱(20個)保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)---アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)11.5
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
55136245ZPC28-311箱(20個)保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)---アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)11.5
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
55136254ZPC70-751箱(10個)保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)---アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)14
4,800
4,688
5,157(税込)
5日以内出荷
58213233ZPC-751箱(10組)溶融亜鉛めっき仕上13176.293.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58213251ZPC-221箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上6726.543.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58213267ZPC-281箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上7733.350.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58213303ZPC-701箱(10組)溶融亜鉛めっき仕上13175.292.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58213197ZPC-311箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上7531.848.5---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58213181ZPC-251箱(20組)溶融亜鉛めっき仕上6725.442.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58213233ZPC-7555136254ZPC70-75ZPC-75 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136254ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(10個)
4,688
税込5,157
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58213251ZPC-2255136236ZPC22-25ZPC-22 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136236ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(20個)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58213267ZPC-2855136245ZPC28-31ZPC-28 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136245ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(20個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58213303ZPC-7055136254ZPC70-75ZPC-70 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136254ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(10個)
4,688
税込5,157
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58213197ZPC-3155136245ZPC28-31ZPC-31 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136245ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(20個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58213181ZPC-2555136236ZPC22-25ZPC-25 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136236ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機1箱(20個)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする