ギヤモータ GAシリーズ(立型フランジ取付け)200V

ギヤモータ GAシリーズ(立型フランジ取付け)200V 日立産機システム

幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。

用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。 極数4 定格連続 相数三相 使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
47件中 1~47件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
軸の形状
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58216286 GAV38-075-45 200V 0.75 - 200 1/45 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216304 GAV32-075-30 200V 0.75 - 200 1/30 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216313 GAV32-075-20 200V 0.75 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
107,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216322 GAV24-075-15 200V 0.75 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
101,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216331 GAV24-075-10 200V 0.75 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
99,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216347 GAV24-075-5 200V 0.75 - 200 1/5 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
111,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216365 GAV48-150-45 200V 1.5 - 200 1/45 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216383 GAV38-150-30 200V 1.5 - 200 1/30 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
138,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216392 GAV38-150-20 200V 1.5 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216401 GAV32-150-15 200V 1.5 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
125,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216417 GAV32-150-10 200V 1.5 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
123,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216426 GAV32-150-5 200V 1.5 - 200 1/5 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
138,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216444 GAV55-220-45 200V 2.2 - 200 1/45 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
210,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216462 GAV48-220-30 200V 2.2 - 200 1/30 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
170,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216471 GAV38-220-20 200V 2.2 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
167,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216487 GAV38-220-15 200V 2.2 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
155,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216496 GAV38-220-10 200V 2.2 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
153,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216505 GAV38-220-5 200V 2.2 - 200 1/5 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
171,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216523 GAV60-370-45 200V 3.7 - 200 1/45 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
270,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216541 GAV55-370-30 200V 3.7 - 200 1/30 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
216,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216557 GAV48-370-20 200V 3.7 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
214,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216566 GAV48-370-15 200V 3.7 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
191,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216575 GAV48-370-10 200V 3.7 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
190,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216584 GAV48-370-5 200V 3.7 - 200 1/5 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
212,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216602 GAV60-550-30 200V 5.5 - 200 1/30 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
390,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216611 GAV55-550-20 200V 5.5 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
374,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216627 GAV48-550-15 200V 5.5 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
351,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216636 GAV48-550-10 200V 5.5 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
349,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216645 GAV60-750-20 200V 7.5 - 200 1/20 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
448,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216654 GAV55-750-15 200V 7.5 - 200 1/15 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
410,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216663 GAV48-750-10 200V 7.5 - 200 1/10 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
403,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216207 GAV32-040-45 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/45 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 33.3/40
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216216 GAV32-040-40 200V 0.4 - 200 1/40 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
89,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216225 GAV24-040-30 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/30 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 50/60
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216234 GAV24-040-20 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/20 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 75/90
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
58216243 GAV24-040-15 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/15 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 100/120
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216252 GAV24-040-10 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/10 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 150/180
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216261 GAV24-040-5 200V 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/5 50/60 標準 立て型(フランジ取り付け) 屋内型 300/350
129,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216277 GAV24-040-3 200V 0.4 - 200 1/3 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
113,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216295 GAV38-075-40 200V 0.75 - 200 1/40 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
122,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216356 GAV24-075-3 200V 0.75 - 200 1/3 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
134,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216374 GAV48-150-40 200V 1.5 - 200 1/40 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
152,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216435 GAV32-150-3 200V 1.5 - 200 1/3 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
192,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216453 GAV55-220-40 200V 2.2 - 200 1/40 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
191,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216514 GAV38-220-3 200V 2.2 - 200 1/3 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216532 GAV60-370-40 200V 3.7 - 200 1/40 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
244,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216593 GAV48-370-3 200V 3.7 - 200 1/3 50/60 - 立て型(フランジ取り付け) - -
352,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58216286 GAV38-075-45 200V 11699853 GPV38-075-45 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216304 GAV32-075-30 200V 11699896 GPV32-075-30 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 96,980 税込106,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216313 GAV32-075-20 200V 11699948 GPV32-075-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 96,980 税込106,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216322 GAV24-075-15 200V 11700002 GPV24-075-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216331 GAV24-075-10 200V 11700063 GPV24-075-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216347 GAV24-075-5 200V 11700124 GPV24-075-5 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216365 GAV48-150-45 200V 11699862 GPV48-150-45 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216383 GAV38-150-30 200V 11699905 GPV38-150-30 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216392 GAV38-150-20 200V 11699957 GPV38-150-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216401 GAV32-150-15 200V 11700018 GPV32-150-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216417 GAV32-150-10 200V 11700072 GPV32-150-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216426 GAV32-150-5 200V 11700133 GPV32-150-5 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216444 GAV55-220-45 200V 11699878 GPV55-220-45 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216462 GAV48-220-30 200V 11699914 GPV48-220-30 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216471 GAV38-220-20 200V 11699966 GPV38-220-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216487 GAV38-220-15 200V 11700027 GPV38-220-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216496 GAV38-220-10 200V 11700088 GPV38-220-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216505 GAV38-220-5 200V 11700142 GPV38-220-5 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216523 GAV60-370-45 200V 11699887 GPV60-370-45 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216541 GAV55-370-30 200V 11699923 GPV55-370-30 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216557 GAV48-370-20 200V 11699975 GPV48-370-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216566 GAV48-370-15 200V 11700036 GPV48-370-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216575 GAV48-370-10 200V 11700097 GPV48-370-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216584 GAV48-370-5 200V 11700158 GPV48-370-5 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216602 GAV60-550-30 200V 11699932 GPV60-550-30 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216611 GAV55-550-20 200V 11699984 GPV55-550-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216627 GAV48-550-15 200V 11700045 GPV48-550-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 369,800 税込406,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216636 GAV48-550-10 200V 11700106 GPV48-550-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 369,800 税込406,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216645 GAV60-750-20 200V 11699993 GPV60-750-20 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 439,800 税込483,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216654 GAV55-750-15 200V 11700054 GPV55-750-15 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58216663 GAV48-750-10 200V 11700115 GPV48-750-10 200V 画像準備中 トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする