曜日別特売

AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)

AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) - エーゼット
(62件のレビュー)

複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。

使用方法
1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。
2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。
3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。
4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)
5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。
6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。
7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄適合機器機械部品危険等級表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413853F215
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413853
2024-12-17
用途: 草刈機キャブメンテ
農・林・水産業

到着後すぐに使用しました
スプレーした後拭き取ったら良く落ちているような気がします

対象商品 : 58413853
2024-04-23
用途: 機械のメンテナンス時

小型エンジンのメンテで使用しました。問題なく使用できました。

対象商品 : 58413853
2024-02-07
用途: キャブレターの掃除
柴田建材運輸・通信業

汚れたキャブレターが綺麗になり大変満足しています。

対象商品 : 58413853
2024-05-11
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ややしゃばいような感じが個人的にはします。汚れは良く落ちますけどね。

対象商品 : 58413853
2023-10-09
用途: 油錆びに
有限会社ヤママル

綺麗に油が取れます、バイクのタンクの穴からあっちこっち向きで吹き付け、乾かないうちに蓋をしてふります、タンクないのドロドロオイルが溶けてでてきました。

対象商品 : 58413853
2023-06-19
用途: 農機具メンテ

泡タイプなので残留して溶解してくれる事に期待して購入。燃料コック固着・キャブレター清掃に威力を発揮して綺麗に燃料固まりが取れました。
さらにはエンジン内シリンダー固着へはプラグ穴から多量に噴射し、プラグ再取付けしてエンジンを炎天下で1時間放置後に、無事に出力軸プーリーが回るようになりました。
今後もエンジンメンテでは再購入するつもりです

対象商品 : 58413853
2023-05-19
用途: バイクのキャブレター清掃
サービス業

パッケージデザインとノズル形状が新しくなったようです。金属のノズルが缶上部に組み込まれており、広範囲と狭所噴射がワンタッチで切り替えできるようになっています。今までは狭所に噴射する時はいちいちノズルを挿し込んでいました。うれしい改良だと思います。

対象商品 : 58413853
2023-06-12
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする