ゴムシートバルブ 700G-3E
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途工場ユーティリティ用。
種類バタフライバルブ
使用流体水
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
接続ウエハー
ハンドル形状ハンドル無し
呼び圧力5K・10K
最高許容圧力(MPa)1
タイプ複作動式シリンダー式
材質本体:FCD450(オプション:SCS13)、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
連続使用温度(℃)NBR:0℃~60℃、EPDM:0℃~70℃
使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃
適合フランジJIS10K
内容量1台
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58427582 | 700G-3E-40-S-N | 16434032 | 700G-7E-FCD450/SCS14/NBR |
![]() |
700G-7E 空圧バタ弁 | 巴バルブ | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |