小型床面研磨装置 PG400
電動床面・下地処理研磨装置です。ワンタッチでダイヤモンドツールの取り替えが可能です。
エポキシ・ウレタンの床材のはがしに最適です。
用途床材はがし、床面下地処理。
トラスコ品番465-1359
セット内容(フルセット)ダイヤ数16個、(ハーフセット)ダイヤ数8個
全長(mm)1700(使用時)
質量(kg)115
電源(V)単相220
研磨サイズ(mm)(最大幅)400
内容量1台
電動床面・下地処理研磨装置です。ワンタッチでダイヤモンドツールの取り替えが可能です。
エポキシ・ウレタンの床材のはがしに最適です。