若井産業
ワイヤーナナメ釘
材質
軟鋼線材
形状
スムース
連結方式
ワイヤー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58435237
WN21381
1箱(400本×40巻)
38
2.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
58435246
WN21451
1箱(400本×40巻)
45
2.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
58435255
WN21501
1箱(400本×30巻)
50
2.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
58435264
WN25651
1箱(300本×20巻)
65
2.5
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58435273
WN31751
1箱(200本×20巻)
75
3.1
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
58435282
WN31901
1箱(150本×20巻)
90
3.1
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください