曜日別特売

ねじ蔵 フロアタイプ

ねじ蔵 フロアタイプ - OHTAKE(旧クイッチャー)
(1件のレビュー)

クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。

センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58462555SR-80NSB/NSR142×191×188
オープン
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58462564NJ-80NJ/NJR142×191×189~198
オープン
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ねじ蔵 SR-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58462555
2022-06-20
用途: 自動機 ねじ締
株式会社ジャノメ製造業

故障が本当に少なく、メンテナンス次第で長く使い続けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする