交互運転リレー(プラグインタイプ) 61F-APN2
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。
形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
応答時間
動作時25ms以下、復帰時30ms以下
(最小パルス印加時間)40ms以上
(最小休止時間)200ms以上
質量(g)約190
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
端子種別プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃(耐久)98m/s2
使用周囲湿度45~85%RH
電気的寿命(定格負荷)10万回以上
機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
内容量1個
(最小パルス印加時間)40ms以上
(最小休止時間)200ms以上
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38968894 | 61F-APN2(AC100V) | 50590577 | 61F-AO-CP08-NRA |
|
交互運転リレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38968903 | 61F-APN2(AC200V) | 50590577 | 61F-AO-CP08-NRA |
|
交互運転リレー | omron(オムロン) | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38968894
2022-06-03
- 用途:
- 排水ポンプスイッチの交換作業
BILLS株式会社 様
早急にご手配いただき、緊急工事に間に合いました。
精密機器でしたが梱包状況も良かったです。
ありがとうございました。
1人が参考にしています