61F-APN2(AC100V) 交互運転リレー(プラグインタイプ) 61F-APN2 omron(オムロン) 38968894

交互運転リレー(プラグインタイプ) 61F-APN2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38968894 品番61F-APN2(AC100V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。
形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。

応答時間
動作時25ms以下、復帰時30ms以下
(最小パルス印加時間)40ms以上
(最小休止時間)200ms以上
質量(g)約190 定格電圧(V)AC100 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 端子種別プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1mm 耐衝撃(耐久)98m/s2 使用周囲湿度45〜85%RH 電気的寿命(定格負荷)10万回以上 機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38968894 61F-APN2(AC100V) 50590577 61F-AO-CP08-NRA 交互運転リレー omron(オムロン) 交互運転リレー omron(オムロン) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38968894
2022-06-03
用途:
排水ポンプスイッチの交換作業
BILLS株式会社 様

早急にご手配いただき、緊急工事に間に合いました。
精密機器でしたが梱包状況も良かったです。

ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする