LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。
流動性があり塗付作業も容易。
硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。

用途プラスチック、金属、ガラス クリア 粘度低粘度 硬化時間(分)4 容量(mL)50 質量(g)70 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1本(50mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37041943 E-00CL-50
オープン
5,398
5,938 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする