日研工作所
メジャードリームホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58592003
HSK63A-MDMS6R-130
12
18.8
52.4
6
19
130
67
¥
41,500
¥
33,880
¥
37,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58591601
HSK50A-MDMS3S-100
6
10.2
41.6
3
10
100
42
¥
34,600
取扱い終了
58591617
HSK50A-MDMS3S-125
6
12.8
41.6
3
10
125
67
¥
36,900
取扱い終了
58591626
HSK50A-MDMS4S-100
7
11.2
41.6
4
13
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591635
HSK50A-MDMS4S-125
7
13.8
41.6
4
13
125
67
¥
33,100
取扱い終了
58591644
HSK50A-MDMS6S-100
9
13.2
41.6
6
19
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591653
HSK50A-MDMS6S-125
9
15.8
41.6
6
19
125
67
¥
34,600
取扱い終了
58591662
HSK50A-MDMS8S-100
13
17.2
41.6
8
25
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591671
HSK50A-MDMS8S-125
13
19.8
41.6
8
25
125
67
¥
34,600
取扱い終了
58591687
HSK63A-MDMS3S-105
6
10.2
52.4
3
10
105
42
¥
38,500
取扱い終了
58591696
HSK63A-MDMS3S-130
6
12.8
52.4
3
10
130
67
¥
42,300
取扱い終了
58591705
HSK63A-MDMS4S-130
7
13.8
52.4
4
13
130
67
¥
40,800
取扱い終了
58591714
HSK63A-MDMS6S-105
9
13.2
52.4
6
19
102
42
¥
39,200
取扱い終了
58591723
HSK63A-MDMS6S-130
9
15.8
52.4
6
19
130
67
¥
41,500
取扱い終了
58591732
HSK63A-MDMS8S-105
13
17.2
52.4
8
25
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58591741
HSK63A-MDMS8S-130
13
19.8
52.4
8
25
130
67
¥
39,200
取扱い終了
58591757
HSK63A-MDMS10S-105
16
20.2
52.4
10
31
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58591766
HSK63A-MDMS10S-130
16
22.8
52.4
10
31
130
67
¥
39,200
取扱い終了
58591775
HSK63A-MDMS12S-105
19
23.2
52.4
12
31
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58591784
HSK63A-MDMS12S-130
19
25.8
52.4
12
31
130
67
¥
39,200
取扱い終了
58591793
HSK100A-MDMS3S-150
6
12.8
54
3
10
150
67
¥
47,700
取扱い終了
58591802
HSK100A-MDMS4S-125
7
11.2
54
4
13
125
42
¥
41,500
取扱い終了
58591811
HSK100A-MDMS4S-150
7
13.8
54
4
13
150
67
¥
45,400
取扱い終了
58591827
HSK100A-MDMS6S-125
9
13.2
54
6
19
125
42
¥
41,500
取扱い終了
58591836
HSK100A-MDMS6S-150
9
15.8
54
6
19
150
67
¥
45,400
取扱い終了
58591845
HSK100A-MDMS8S-125
13
17.2
54
8
25
125
42
¥
40,800
取扱い終了
58591854
HSK100A-MDMS8S-150
13
19.8
54
8
25
150
67
¥
44,600
取扱い終了
58591863
HSK100A-MDMS10S-125
16
20.2
54
10
31
125
42
¥
40,800
取扱い終了
58591872
HSK100A-MDMS10S-150
16
22.8
54
10
31
150
67
¥
44,600
取扱い終了
58591881
HSK100A-MDMS12S-125
19
23.2
54
12
31
125
42
¥
40,800
取扱い終了
58591897
HSK100A-MDMS12S-150
19
25.8
54
12
31
150
67
¥
44,600
取扱い終了
58591906
HSK50A-MDMS4R-100
10
14.2
41.6
4
13
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591915
HSK50A-MDMS4R-125
10
16.8
41.6
4
13
125
67
¥
33,100
取扱い終了
58591924
HSK50A-MDMS6R-100
12
16.2
41.6
6
19
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591933
HSK50A-MDMS6R-125
12
18.8
41.6
6
19
125
67
¥
34,600
取扱い終了
58591942
HSK50A-MDMS8R-100
18
22.2
41.6
8
25
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591951
HSK50A-MDMS8R-125
18
24.8
41.6
8
25
125
67
¥
34,600
取扱い終了
58591967
HSK50A-MDMS10R-100
22
26.2
41.6
10
31
100
42
¥
30,800
取扱い終了
58591976
HSK63A-MDMS4R-105
10
14.2
52.4
4
13
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58591985
HSK63A-MDMS4S-105
7
11.2
52.4
4
13
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58591994
HSK63A-MDMS6R-105
12
16.2
52.4
6
19
105
42
¥
39,200
取扱い終了
58592012
HSK63A-MDMS8R-105
18
22.2
52.4
8
25
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58592021
HSK63A-MDMS8R-130
18
24.8
52.4
8
25
130
67
¥
40,800
取扱い終了
58592037
HSK63A-MDMS10R-105
22
26.2
52.4
10
31
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58592046
HSK63A-MDMS10R-130
22
28.8
52.4
10
31
130
67
¥
40,800
取扱い終了
58592055
HSK63A-MDMS12R-105
26
30.2
52.4
12
31
105
42
¥
36,900
取扱い終了
58592064
HSK63A-MDMS12R-130
26
32.8
52.4
12
31
130
67
¥
40,800
取扱い終了
58592073
HSK100A-MDMS6R-125
12
16.2
54
6
19
125
42
¥
41,500
取扱い終了
58592082
HSK100A-MDMS6R-150
12
18.8
54
6
19
150
67
¥
46,200
取扱い終了
58592091
HSK100A-MDMS8R-125
18
22.2
54
8
25
125
42
¥
40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ