二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH155型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH155型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58852613BH 155LM 100100左側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58852875BH 155RM 100100右側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58852893BH 155RK 100100右側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58852911BH 155LK 100100左側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853164BH 155RC 100100右側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853182BH 155LC 100100左側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853207BH 155LM 150150左側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853225BH 155RM 150150右側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853243BH 155RK 150150右側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853261BH 155LK 150150左側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853286BH 155RC 150150右側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853304BH 155LC 150150左側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853322BH 155LM 200200左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853347BH 155RM 200200右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853365BH 155RK 200200右側入・出力軸同方向(二段)
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853392BH 155LK 200200左側入・出力軸同方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853417BH 155RC 200200右側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853435BH 155LC 200200左側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853453BH 155LM 250250左側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853471BH 155RM 250250右側入・出力軸反対方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853496BH 155RK 250250右側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853514BH 155LK 250250左側入・出力軸同方向(二段)
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853532BH 155RC 250250右側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853557BH 155LC 250250左側出力軸両軸
514,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853575BH 155LM 300300左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853593BH 155RM 300300右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853611BH 155RK 300300右側入・出力軸同方向(二段)
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853636BH 155LK 300300左側入・出力軸同方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853654BH 155RC 300300右側出力軸両軸
514,400
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853672BH 155LC 300300左側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853697BH 155LM 400400左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853715BH 155RM 400400右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853733BH 155RK 400400右側入・出力軸同方向(二段)
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853751BH 155LK 400400左側入・出力軸同方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853776BH 155RC 400400右側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853794BH 155LC 400400左側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853812BH 155LM 500500左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853837BH 155RM 500500右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853855BH 155RK 500500右側入・出力軸同方向(二段)
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853873BH 155LK 500500左側入・出力軸同方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853891BH 155RC 500500右側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853916BH 155LC 500500左側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853934BH 155LM 600600左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853952BH 155RM 600600右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853977BH 155RK 600600右側入・出力軸同方向(二段)
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58853995BH 155LK 600600左側入・出力軸同方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58854013BH 155RC 600600右側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58854031BH 155LC 600600左側出力軸両軸
440,900
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58854056BH 155LM 800800左側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58854074BH 155RM 800800右側入・出力軸反対方向(二段)
367,500
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする