曜日別特売

LEDナツメ形

LEDナツメ形 - ELPA

LEDナツメ球。
消費電力が少なく、球切れの心配がありません。
屋内装飾照明に最適です。

電圧(V)100消費電力(W)約0.5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類LED内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715503ELN-01B(L)45E12電球色
オープン
取扱い終了
代替品有
59715564ELN-02B(R)49E17レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
59715512ELN-01B(W)49E12ホワイト
オープン
取扱い終了
59715521ELN-01B(OR)49E12オレンジ
オープン
取扱い終了
59715537ELN-02B(L)50E17電球色
オープン
取扱い終了
59715546ELN-02B(W)49E17ホワイト
オープン
取扱い終了
59715555ELN-02B(OR)49E17オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59715503ELN-01B(L)59715363LDT1L-G-E12-G101ELN-01B(L) LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 59715363LED電球 ナツメ球タイプELPA1個
778
税込856
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59715564ELN-02B(R)59715415LDT1R-G-E17-G114ELN-02B(R) LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 59715415LED電球 ナツメ球タイプELPA1個
778
税込856
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする