曜日別特売

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト仕様ウエスト脇ゴム、ベルトループ付き、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男性用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60520923CD-631S
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520932CD-631M
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520941CD-631L
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520957CD-631LL
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520966CD-6313L
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする