曜日別特売

ユニシールUL・PCセット(チャック&キー)

ユニシールUL・PCセット(チャック&キー) - TECH
セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個内容量1セット
注意
※必ずTECHケミカルセメントを使用して下さい。カーバイトカッターを使用の際は、1200回転/分以下の回転でご使用下さい。スチールの処理やバフを使用する際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60532482T-102PCK
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする