セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター3mm(CC3)×1本、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個内容量1セット