セット内容ユニシールステム軸径7mm(250-1UL)×1箱、ユニシールステム軸径10mm(251-1UL)×1箱、センチックパッチ(165CT)×1箱、センチックパッチ(167CT)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個内容量1セット