使い捨て防じんマスク DD01-S1
3つの機能で漏れなく安全。
1.アジャスター(しめひもの長さ調節ができます。)
2.クッション(内側のクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくす事ができます。
3.鼻あて(外側の鼻当てによって鼻の形に合わせることができます。
2ツ折り可能。
- 種別
- 使い捨て防じん
- 形状
- カップ型
- 質量(g)
- 8以下
- 入数(枚)
- 10
- 規格
- DS1
- 吸気抵抗(Pa)
- 40以下(40L/min通気時)
- 粒子捕集効率(%)
- 80.0以上
- 内容量
- 1袋(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60541266 | DD01-S1-2 | 35701766 | No.8710-DS1 | ![]() | 防じんマスク No.8710-DS1 | 3M(スリーエム) | 1箱(22枚) | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-22














