曜日別特売

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの女性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンクの4色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向け機能制電・抗菌
全29種類を絞り込む
サイズ
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60817382US26071着ホワイトSポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6855~60
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817391US26071着ホワイトMポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6861~66
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817407US26071着ホワイトLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7067~72
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817416US26071着ホワイトLLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7073~78
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817425US26071着ホワイト3Lポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6879~84
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817434US26251着ピンクSポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6855~60
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817443US26251着ピンクMポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6861~66
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817452US26251着ピンクLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7067~72
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817461US26251着ピンクLLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7073~78
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817477US26251着ピンク3Lポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6879~84
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817486US26261着グリーンSポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6855~60
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421347US26071個ホワイト4Lポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)16885~90
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
60817495US26261着グリーンMポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6861~66
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817504US26261着グリーンLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7067~72
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817513US26261着グリーンLLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7073~78
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817522US26261着グリーン3Lポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6879~84
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817531US26271着サックスSポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6855~60
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817547US26271着サックスMポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6861~66
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817556US26271着サックスLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7067~72
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817565US26271着サックスLLポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%7073~78
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60817574US26271着サックス3Lポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%6879~84
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
66248878US26251着ピンク4Lポリエステル54% 綿45% 複合繊維(ポリエステル)1%6885~90
8,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66248887US26261着グリーン4Lポリエステル54% 綿45% 複合繊維(ポリエステル)1%6885~90
8,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66248896US26271着サックス4Lポリエステル54% 綿45% 複合繊維(ポリエステル)1%6885~90
8,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
00421295US26071個ホワイトSポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)16855~60
8,400
取扱い終了
代替品有
00421304US26071個ホワイトMポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)16861~66
8,400
取扱い終了
代替品有
00421313US26071個ホワイトLポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)17067~72
8,400
取扱い終了
代替品有
00421322US26071個ホワイトLLポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)17073~78
8,400
取扱い終了
代替品有
00421338US26071個ホワイト3Lポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)16879~84
8,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00421295US260760817382US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817382ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
00421304US260760817391US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817391ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
00421313US260760817407US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817407ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
00421322US260760817416US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817416ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
00421338US260760817425US2607US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817425ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする