曜日別特売

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、男性用の調理衣パンツです。
丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォームホワイト仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケット混率(%)綿100生地カツラギ性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819911KC43170787010426
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819927KC43173787310426
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819936KC43176787610527
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819945KC43179787910527
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819954KC43182788210628
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819963KC43185788510628
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819972KC43188788810729
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819981KC43191769110529
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60819997KC43195769510630
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60820006KC4311007610010630
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60820015KC4311057610510731
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60820024KC4311107411010531
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60820033KC4311157411510632
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
60820042KC4311207412010632
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする