曜日別特売

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。
【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。
ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイト仕様メガネさし、特許技術種類ヘアネット混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能ストレッチ生地顔まわり:テクノファイン(R)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822885G5063M
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60822894G5063L
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする