電気チェンソー

電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具)

オイルリターン機構採用で使用可能時間が従来機の1.5倍に

用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 有効切断能力(mm)360 チェンスピード(m/sec)6.3 電源(V)100 電流(A)8 消費電力(W)750 コード長さ(m)2 ソーチェーン90SG-52 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 質量(kg)2.3 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60826552 CS-3601
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60826552 CS-3601 40227873 CS-3602 CS-3602 電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 40227873 電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする