乾湿両用連動集じん機

乾湿両用連動集じん機 RYOBI(リョービ)
(1件のレビュー)

乾湿両用タイプ。粉じん用フィルタを標準装備。電動工具用連動コンセント付。吸引力2段階調節。取り回しの良い細径ホース採用。市販ポリ袋の取付可能。

用途屋内清掃、建築現場、工作機械の清掃 電源(V)単相100 タンク容量(L)乾燥12 液体9 集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)強185 弱50 コード長さ(m)5 質量(kg)5 付属品集じんホース(Φ28×5m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、布フィルタ、粉じん用フィルタ、スポンジフィルタ(湿式用)、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(2種類)、ホースカバー2.5m、ホースカバーホルダ(2種類×2) 材質(本体)ABS樹脂 電流(A)(強)13.6、(弱)7.9 消費電力(W)強1280 弱740 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 機能集じん機構付 コンセント出力連続/(強)100~150、(弱)100~700 最大真空到達度 (kPa)強25.3 弱1.6 最大風量(m3/min)強3.0 弱1.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60827383 VC-125WPD
42,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60827383
2016-05-26
用途:
コンクリートの粉を取り除くために購入
株式会社ハーモ 様

連動式なのでとても効率よく作業ができました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする