曜日別特売

園芸用キャプレタースプレー

園芸用キャプレタースプレー - BOLL
(3件のレビュー)

農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。

付属品ノズル1本付寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947765KS-420SGM
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 自動車整備等色々な用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

完全な泡というか少しどろっとしてる感じです。汚れは良く落ちますが。

対象商品 : 60947765
2024-02-08
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

以前はエーゼットのキャブクリーナーを使用していましたが、価格が少し安いので昨年こちらを購入しました。
昨年の夏に、草刈り機とチェーンソーのメンテナンスのために使用し1割程度使用しました。先ほど同じようにメンテナンスのために使用したところ、噴射できずジワジワ出てくる程度。ガスが無くなっているのか、出口部分の故障なのか分からないが、9割以上残っているいる内容物はどう処理していいのかも分からない。
保管は倉庫行い、直射日光等は当たりません。エーゼットのクリーナーは最後まで使用できました。
購入から1年も経たず、使用も1回のみで使用不能とは、あまりにもお粗末。二度と購入しません。

対象商品 : 60947765
2016-04-20
用途: チェンソーキャブレターの清掃
飯麓農家農・林・水産業

調子よく回転するようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする