キャブレタースプレー
キャブレター内部の各ジェット・エア通路等に付着したカーボン・ ワニス・ガム等の堆積物を洗浄、除去します。
キャブレターの作動を円滑にします。
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1本(220mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60949217 | KS-220S | 60947765 | KS-420SGM |
![]() |
園芸用キャプレタースプレー | BOLL | 1本(420mL) | ¥579 税込¥637 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |