なかなか流れが改善されない流しの排水口の詰り改善に使用しました。
一発で改善されました、他のホームセンターにて販売されている
平型のタイプでは、なかなか曲っている配管奥には通らずで
苦戦していましたが、これは一発で通りました
ただ、もう少し長いのが有れば良かったです。
12年前のヤマハのシステムキッチンの排水口、また、食洗機の下の排水口、どちらに差し込んでも多分U字形の排水トラップに引っかかるのでしょう、全く入っていきません。先端の20センチが硬すぎますね。普通の家庭用排水の匂い防止のU字形配管は通過できないんじゃないでしょうか?
洗面所でもトライしましたがダメでした。
家は大和ハウスの25年前のものですが、一般的な排水パイプだと思います。U字形のパイプを取ってやるのだとすれば、食洗機の場合、それは床下にありますから無理ですね。
失敗しましたけど、良い経験になりました。
台所排水詰まったので、慌てて キャンペーンコード書き間違えて 昼休みにチャットで対応して頂きました、モノタロウさんに感謝です。製品は、効果あり 排水良くなりました。家庭用に十分な性能ですね。
排水口1mの場所で詰りが発生した時に使用しました、すぐに詰り解消!良いです、長さも3m有り作業も特に問題なくです、このクオリティでこの価格なら満足です。